Courroies crantées HTD Optibelt 3150 14MHP 40
optibelt OMEGA HP 14MHP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :3150 14MHP 40
Rubix :0314-1260492
Fabricant :1938882
EAN :4014486281972





Résumé technique
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 3150 mm |
| Largeur courroie | 40 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 3150 14MHP 40 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 3150 mm |
| Largeur courroie | 40 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 225 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
361,48 € HT
/ unité
433,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours