Courroies crantées HTD Optibelt 1936 8M 85
optibelt OMEGA 8M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :1936 8M 85
Rubix :0314-1076250
Fabricant :1759216
EAN :4014486057232





Résumé technique
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1936 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 1936 8M 85 OMEGA
Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1936 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 242 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,37 € HT
/ unité
199,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours