Courroies crantées HTD Optibelt 2450 14M 115

optibelt OMEGA 14M

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :2450 14M 115
Rubix :0314-1255609
Fabricant :1774349
EAN :4014486101164
COURROIE DENTEE 2450 14M 115 OMEGA

Résumé technique

Profil14m
Longueur primitive2450 mm
Largeur courroie115 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 2450 14M 115 OMEGA


Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Longueur primitive2450 mm
Largeur courroie115 mm
Matièrechloroprène
Division de dent14 mm
Nombre de dents175
516,81 HT
/ unité
620,17 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (21) jours