Références
Optibelt :8M 60077ZA
Rubix :0314-1325416
Fabricant :8M60077ZA
EAN :4014486053173


Résumé technique
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 600 mm |
| Largeur courroie | 470 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE 600 8M OMEGA - AU MM
Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.
Points forts
ISO 5296
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 600 mm |
| Largeur courroie | 470 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 75 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € HT
/ 0,01
0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h