Courroies crantées HTD Optibelt 800 8MDC 62
optibelt DELTA CHAIN Carbon
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :800 8MDC 62
Rubix :0314-1313925
Fabricant :1877632
EAN :4014486813708


Résumé technique
| Profil | 8mdc |
|---|---|
| Longueur primitive | 800 mm |
| Largeur courroie | 62 mm |
Détails articles : COURROIE 800 8MDC 62
Courroies dentées au pas métrique haute performance
High Performance Timing Belts, Metric
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mdc |
|---|---|
| Longueur primitive | 800 mm |
| Largeur courroie | 62 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,84 € HT
/ unité
500,21 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence