Courroies crantées métriques Optibelt 16 T5 / 920

optibelt ALPHA TORQUE T5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :16 T5 / 920
Rubix :0314-1314526
Fabricant :1898337
EAN :4014486979015
COURROIE DENTEE 16 T5 920 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt5
Longueur primitive920 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 T5 920 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Applications

Les câbles de traction en acier utilisés ont un faible allongement et une résistance élevée à la flexion alternée.

Informations techniques


Attributs
Profilt5
Longueur primitive920 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane
Angle de dent40 °
Nombre de dents184
Hauteur2,2 mm
Résistance à l’huileoui
Adapté aux galets de renvoi arrièreoui
Température de service maximale80 °C
24,27 € HT
/ unité
29,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours