Courroies crantées métriques Optibelt 12 T5 / 800
optibelt ALPHA TORQUE T5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :12 T5 / 800
Rubix :0314-1235328
Fabricant :1569158
EAN :4014486020380





Résumé technique
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 800 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 12 T5 800 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .
Points forts
ISO 5296
Applications
Les câbles de traction en acier utilisés ont un faible allongement et une résistance élevée à la flexion alternée.
Informations techniques
Attributs
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 800 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 160 |
| Hauteur | 2,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,78 € HT
/ unité
21,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours