Courroies crantées métriques Optibelt 12 T10 / 680
optibelt ALPHA TORQUE T10
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :12 T10 / 680
Rubix :0314-1314531
Fabricant :1735529
EAN :4014486979114


Résumé technique
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 680 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 12 T10 680 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .
Points forts
ISO 5296
Informations techniques
Attributs
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 680 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,92 € HT
/ unité
21,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours