Courroies crantées métriques Optibelt 16 T10 / 1750

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :16 T10 / 1750
Rubix :0314-1235421
Fabricant :1910439
EAN :4014486663372
COURROIE DENTEE 16 T10 1750 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive1750 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 T10 1750 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive1750 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents175
Hauteur4,5 mm
46,87 € HT
/ unité
56,24 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours