Courroies crantées métriques Optibelt 50 T10 / 1700

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :50 T10 / 1700
Rubix :0314-1236484
Fabricant :1724433
EAN :4014486088229
COURROIE DENTEE 50 T10 1700 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive1700 mm
Largeur courroie50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 50 T10 1700 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive1700 mm
Largeur courroie50 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents170
Hauteur4,5 mm
127,43 € HT
/ unité
152,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours