Courroies crantées métriques Optibelt 16 T10 / 1210

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :16 T10 / 1210
Rubix :0314-1077060
Fabricant :1534479
EAN :4014486086744
COURROIE DENTEE 16 T10 1210 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive1210 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 T10 1210 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive1210 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents121
Hauteur4,5 mm
38,36 HT
/ unité
46,03 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours