Courroies crantées métriques Optibelt 20 T10 / 1080

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :20 T10 / 1080
Rubix :0314-1235599
Fabricant :1937931
EAN :4014486086270
COURROIE DENTEE 20 T10 1080 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive1080 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 T10 1080 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive1080 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents108
Hauteur4,5 mm
39,28 € HT
/ unité
47,14 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours