Courroies crantées métriques Optibelt 12 T10 / 910
optibelt ALPHA TORQUE T10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :12 T10 / 910
Rubix :0314-1235229
Fabricant :1877320
EAN :4014486085532





Résumé technique
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 910 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 12 T10 910 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .
Points forts
ISO 5296
Informations techniques
Attributs
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 910 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 91 |
| Hauteur | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,41 € HT
/ unité
29,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours