Courroies crantées métriques Optibelt 16 T10 / 850

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :16 T10 / 850
Rubix :0314-1235452
Fabricant :1871588
EAN :4014486085228
COURROIE DENTEE 16 T10 850 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive850 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 T10 850 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive850 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents85
Hauteur4,5 mm
27,02 € HT
/ unité
32,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours