Courroies crantées métriques Optibelt 25 T10 / 530
optibelt ALPHA TORQUE T10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :25 T10 / 530
Rubix :0314-1077146
Fabricant :1907293
EAN :4014486083965





Résumé technique
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 530 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 25 T10 530 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .
Points forts
ISO 5296
Informations techniques
Attributs
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 530 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 53 |
| Hauteur | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,63 € HT
/ unité
35,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours