Courroies crantées métriques Optibelt 32 T10 / 500

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 T10 / 500
Rubix :0314-1048162
Fabricant :1998718
EAN :4014486083897
COURROIE DENTEE 32 T10 500 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive500 mm
Largeur courroie32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 32 T10 500 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive500 mm
Largeur courroie32 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents50
Hauteur4,5 mm
34,75 € HT
/ unité
41,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h