Courroies crantées métriques Optibelt 32 T10 / 410

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 T10 / 410
Rubix :0314-1077179
Fabricant :1889779
EAN :4014486083651
COURROIE DENTEE 32 T10 410 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive410 mm
Largeur courroie32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 32 T10 410 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive410 mm
Largeur courroie32 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents41
Hauteur4,5 mm
32,57 HT
/ unité
39,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours