Courroies crantées métriques Optibelt 12 DT5 / 940
optibelt ALPHA TORQUE DT5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :12 DT5 / 940
Rubix :0314-1314736
Fabricant :1517336
EAN :4014486066968





Résumé technique
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 940 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 12 DT5 940 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 940 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 188 |
| Hauteur | 3,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,38 € HT
/ unité
32,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours