Courroies crantées métriques Optibelt 20 DT5 / 800

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :20 DT5 / 800
Rubix :0314-1314709
Fabricant :1042490
EAN :4014486066623
COURROIE DENTEE 20 DT5 800 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt5
Longueur primitive800 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 DT5 800 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt5
Longueur primitive800 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents160
Hauteur3,4 mm
36,27 € HT
/ unité
43,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours