Courroies crantées métriques Optibelt 25 DT5 / 750
optibelt ALPHA TORQUE DT5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :25 DT5 / 750
Rubix :0314-1235799
Fabricant :1735813
EAN :4014486066548





Résumé technique
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 750 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 25 DT5 750 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 750 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 150 |
| Hauteur | 3,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,42 € HT
/ unité
52,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours