Courroies crantées métriques Optibelt 16 DT5 / 600

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :16 DT5 / 600
Rubix :0314-1314663
Fabricant :1705449
EAN :4014486066166
COURROIE DENTEE 16 DT5 600 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt5
Longueur primitive600 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 DT5 600 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt5
Longueur primitive600 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents120
Hauteur3,4 mm
27,38 HT
/ unité
32,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours