Courroies crantées métriques Optibelt 8 DT5 / 600

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :8 DT5 / 600
Rubix :0314-1314660
Fabricant :1637818
EAN :4014486066135
COURROIE DENTEE 8 DT5 600 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt5
Longueur primitive600 mm
Largeur courroie8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 8 DT5 600 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt5
Longueur primitive600 mm
Largeur courroie8 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents120
Hauteur3,4 mm
16,78 € HT
/ unité
20,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours