Courroies crantées métriques Optibelt 20 DT5 / 460
optibelt ALPHA TORQUE DT5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :20 DT5 / 460
Rubix :0314-1314616
Fabricant :1568042
EAN :4014486065633





Résumé technique
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 460 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 20 DT5 460 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 460 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 92 |
| Hauteur | 3,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,09 € HT
/ unité
33,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours