Courroies crantées métriques Optibelt 25 DT10 / 1610

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :25 DT10 / 1610
Rubix :0314-1235798
Fabricant :1951284
EAN :4014486150957
COURROIE DENTEE 25 DT10 1610 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt10
Longueur primitive1610 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 25 DT10 1610 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt10
Longueur primitive1610 mm
Largeur courroie25 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents161
Hauteur7 mm
97,82 HT
/ unité
117,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours