Courroies crantées métriques Optibelt 25 AT5 / 1125

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :25 AT5 / 1125
Rubix :0314-1077421
Fabricant :1731758
EAN :4014486062861
COURROIE DENTEE 25 AT5 1125 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat5
Longueur primitive1125 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 25 AT5 1125 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat5
Longueur primitive1125 mm
Largeur courroie25 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents225
Hauteur2,7 mm
51,48 € HT
/ unité
61,78 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h