Courroies crantées métriques Optibelt 8 AT5 / 975
optibelt ALPHA TORQUE AT5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :8 AT5 / 975
Rubix :0314-1236088
Fabricant :1806473
EAN :4014486062656





Résumé technique
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 975 mm |
| Largeur courroie | 8 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 8 AT5 975 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 975 mm |
| Largeur courroie | 8 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 195 |
| Hauteur | 2,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,43 € HT
/ unité
22,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours