Courroies crantées métriques Optibelt 12 AT5 / 860
optibelt ALPHA TORQUE AT5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :12 AT5 / 860
Rubix :0314-1235166
Fabricant :1849639
EAN :4014486062595





Résumé technique
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 860 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 12 AT5 860 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 860 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 172 |
| Hauteur | 2,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,84 € HT
/ unité
27,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours