Courroies crantées métriques Optibelt 20 AT5 / 390
optibelt ALPHA TORQUE AT5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :20 AT5 / 390
Rubix :0314-1235580
Fabricant :1861002
EAN :4014486061499





Résumé technique
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 390 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 20 AT5 390 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 390 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 78 |
| Hauteur | 2,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,97 € HT
/ unité
26,36 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours