Courroies crantées métriques Optibelt 20 AT10 / 1720

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :20 AT10 / 1720
Rubix :0314-1077590
Fabricant :1947552
EAN :4014486141993
COURROIE DENTEE 20 AT10 1720 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive1720 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 AT10 1720 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive1720 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents172
Hauteur5 mm
70,15 € HT
/ unité
84,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours