Courroies crantées métriques Optibelt 16 AT10 / 1080

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :16 AT10 / 1080
Rubix :0314-1235337
Fabricant :1539598
EAN :4014486140446
COURROIE DENTEE 16 AT10 1080 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive1080 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 AT10 1080 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive1080 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents108
Hauteur5 mm
43,41 HT
/ unité
52,09 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours