Courroies crantées métriques Optibelt 16 AT10 / 560
optibelt ALPHA TORQUE AT10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :16 AT10 / 560
Rubix :0314-1235358
Fabricant :1903641
EAN :4014486139150





Résumé technique
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 560 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 16 AT10 560 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 560 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 56 |
| Hauteur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,91 € HT
/ unité
31,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours