Courroies crantées métriques Optibelt 20 T5 / 500 AP

optibelt ALPHA POWER T5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :20 T5 / 500 AP
Rubix :0314-1076794
Fabricant :1862271
EAN :4014486369113
COURROIE DENTEE 20 T5 500 AP ALPHA POWER - PU ACIER

Résumé technique

Profilt5
Longueur primitive500 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 T5 500 AP ALPHA POWER - PU ACIER


Les courroies dentées hautes performances optibelt ALPHA POWER sont le résultat d'un développement conséquent. Cette génération de courroies bénéficie des multiples expériences acquises avec la courroi dentée standard ALPHA. Un nouveau mélange en polyuréthane résistant et durable est à l'origine de cette génération de courroies. On obtient ainsi une augmentation de puissance pouvant atteinre 30 % en comparaison avec les courroies standard proposées jusqu'à ce jour. Les courroies optibelt ALPHA POWER se prêtent à des solutions de transmission plus compactes, qui réduisent les coûts dès la nouvelle acquisition de courroies et de poulies. La combinaison optimisée des composants polyuréhane et acier garantit à la courroie optibelt ALPHA POWER une rentabilité maximale pour les applications les plus diverses.
Courroie plate crantée haute performance Optibelt

Informations techniques


Attributs
Profilt5
Longueur primitive500 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents100
Matériau d'armatureacier
Hauteur2,2 mm
24,35 HT
/ unité
29,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours