Courroies crantées métriques Optibelt 8 T2,5 / 277 AP
optibelt ALPHA POWER T2,5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :8 T2,5 / 277 AP
Rubix :0314-1076356
Fabricant :1942567
EAN :4014486394634




Résumé technique
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 277,5 mm |
| Largeur courroie | 8 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 8 T2,5 277 AP ALPHA POWER - PU ACIER
Les courroies dentées hautes performances optibelt ALPHA POWER sont le résultat d'un développement conséquent. Cette génération de courroies bénéficie des multiples expériences acquises avec la courroi dentée standard ALPHA. Un nouveau mélange en polyuréthane résistant et durable est à l'origine de cette génération de courroies. On obtient ainsi une augmentation de puissance pouvant atteinre 30 % en comparaison avec les courroies standard proposées jusqu'à ce jour. Les courroies optibelt ALPHA POWER se prêtent à des solutions de transmission plus compactes, qui réduisent les coûts dès la nouvelle acquisition de courroies et de poulies. La combinaison optimisée des composants polyuréhane et acier garantit à la courroie optibelt ALPHA POWER une rentabilité maximale pour les applications les plus diverses.
Courroie plate dentée haute performance Optibelt
Informations techniques
Attributs
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 277,5 mm |
| Largeur courroie | 8 mm |
| Division de dent | 2,5 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 111 |
| Matériau d'armature | acier |
| Hauteur | 1,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,10 € HT
/ unité
31,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours