Courroies crantées métriques Optibelt 10 AT10 / 1000 AP
optibelt ALPHA POWER AT10
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :10 AT10 / 1000 AP
Rubix :0314-1314112
Fabricant :1900364
EAN :4014486389746





Résumé technique
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 10 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 10 AT10 1000 AP ALPHA POWER - PU ACIER
Les courroies dentées hautes performances optibelt ALPHA POWER sont le résultat d'un développement conséquent. Cette génération de courroies bénéficie des multiples expériences acquises avec la courroi dentée standard ALPHA. Un nouveau mélange en polyuréthane résistant et durable est à l'origine de cette génération de courroies. On obtient ainsi une augmentation de puissance pouvant atteinre 30 % en comparaison avec les courroies standard proposées jusqu'à ce jour. Les courroies optibelt ALPHA POWER se prêtent à des solutions de transmission plus compactes, qui réduisent les coûts dès la nouvelle acquisition de courroies et de poulies. La combinaison optimisée des composants polyuréhane et acier garantit à la courroie optibelt ALPHA POWER une rentabilité maximale pour les applications les plus diverses.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 10 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,50 € HT
/ unité
36,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours