Courroies crantées métriques Optibelt 16 AT10 / 1320 AP

optibelt ALPHA POWER AT10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :16 AT10 / 1320 AP
Rubix :0314-1077543
Fabricant :1835243
EAN :4014486390681
COURROIE DENTEE 16 AT10 1320 AP ALPHA POWER - PU ACIER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive1320 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 AT10 1320 AP ALPHA POWER - PU ACIER


Les courroies dentées hautes performances optibelt ALPHA POWER sont le résultat d'un développement conséquent. Cette génération de courroies bénéficie des multiples expériences acquises avec la courroi dentée standard ALPHA. Un nouveau mélange en polyuréthane résistant et durable est à l'origine de cette génération de courroies. On obtient ainsi une augmentation de puissance pouvant atteinre 30 % en comparaison avec les courroies standard proposées jusqu'à ce jour. Les courroies optibelt ALPHA POWER se prêtent à des solutions de transmission plus compactes, qui réduisent les coûts dès la nouvelle acquisition de courroies et de poulies. La combinaison optimisée des composants polyuréhane et acier garantit à la courroie optibelt ALPHA POWER une rentabilité maximale pour les applications les plus diverses.
Courroie plate crantée haute performance Optibelt

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive1320 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents132
Matériau d'armatureacier
Hauteur5 mm
55,24 € HT
/ unité
66,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours