Courroies crantées métriques Optibelt 50 AT5 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier) AT5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :50 AT5 -ST
Rubix :0314-1306096
Fabricant :1746677
EAN :4014486060881




Résumé technique
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 50 AT5 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroie plate dentée au mètre Optibelt
Points forts
Idéal pour les applications avec taquets ou système de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 200 |
| Matériau d'armature | acier |
| Hauteur | 2,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,26 € HT
/ mètre
86,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h