Courroies crantées métriques Optibelt 25 AT20 STAHL00ZA
optibelt ALPHA LINEAR (Acier) AT20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :25 AT20 STAHL00ZA
Rubix :0314-1255625
Fabricant :25AT20STAHL00ZA
EAN :4014486144277




Résumé technique
| Profil | at20 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 25 AT20 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroies crantées vendues au mètre (coupées) ou soudées sans fin
Informations techniques
Attributs
| Profil | at20 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Division de dent | 20 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 50 |
| Matériau d'armature | acier |
| Hauteur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,48 € HT
/ mètre
66,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours