Courroies crantées métriques Optibelt 50 AT10K13 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier) AT10K13
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :50 AT10K13 -ST
Rubix :0314-1319811
Fabricant :1781414
EAN :4014486417654




Résumé technique
| Profil | at10k13 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 50 AT10K13 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroie crantée vendue au mètre (à longueur finie) ou soudée sans fin
Informations techniques
Attributs
| Profil | at10k13 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
| Division de dent | 20 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 100 |
| Matériau d'armature | acier |
| Hauteur | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,60 € HT
/ mètre
90,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours