Courroies crantées métriques Optibelt 25 T10 / 7000 AFX
optibelt ALPHA FLEX T10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :25 T10 / 7000 AFX
Rubix :0314-1255630
Fabricant :1727588
EAN :4014486090673





Résumé technique
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 7000 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 25 T10 7000 AFX - ALPHA FLEX - PU ACIER
Les courroies dentées OPTIBELT en polyuréthane ALPHA FLEX sont fabriquées sans fin, sans interruption des câbles de traction par extrusion et le câble de traction n'est pas interrompu.
Courroie dentée en polyuréthane, sans fin
Informations techniques
Attributs
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 7000 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 700 |
| Matériau d'armature | polyuréthane thermoplastique |
| Hauteur | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
856,72 € HT
/ unité
1 028,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours