Courroies crantées métriques Optibelt 25 T10 / 5000 AFX
optibelt ALPHA FLEX T10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :25 T10 / 5000 AFX
Rubix :0314-1255628
Fabricant :1782125
EAN :4014486090079


Résumé technique
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 5000 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 25 T10 5000 AFX - ALPHA FLEX - PU ACIER
Les courroies dentées OPTIBELT en polyuréthane ALPHA FLEX sont fabriquées sans fin, sans interruption des câbles de traction par extrusion et le câble de traction n'est pas interrompu.
Courroie crantée plate PU ALPHA FLEX Optibelt
Informations techniques
Attributs
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 5000 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 500 |
| Matériau d'armature | polyuréthane thermoplastique |
| Hauteur | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
625,03 € HT
/ unité
750,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours