Courroies crantées métriques Optibelt 25 T10 / 4800 AFX
optibelt ALPHA FLEX T10
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :25 T10 / 4800 AFX
Rubix :0314-1255627
Fabricant :1556484
EAN :4014486090017





Résumé technique
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 4800 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 25 T10 4800 AFX - ALPHA FLEX - PU ACIER
Les courroies dentées OPTIBELT en polyuréthane ALPHA FLEX sont fabriquées sans fin, sans interruption des câbles de traction par extrusion et le câble de traction n'est pas interrompu.
Courroie dentée en polyuréthane, fabriquée sans joint
Informations techniques
Attributs
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 4800 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 480 |
| Matériau d'armature | polyuréthane thermoplastique |
| Hauteur | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
604,78 € HT
/ unité
725,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours