Courroies crantées métriques Optibelt 32 / T10 4400 AFX

optibelt ALPHA FLEX T10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :32 / T10 4400 AFX
Rubix :0314-1255693
Fabricant :1809471
EAN :4014486089905
COURROIE DENTEE 32 T10 4400 AFX - ALPHA FLEX - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive4400 mm
Largeur courroie32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 32 T10 4400 AFX - ALPHA FLEX - PU ACIER


Les courroies dentées OPTIBELT en polyuréthane ALPHA FLEX sont fabriquées sans fin, sans interruption des câbles de traction par extrusion et le câble de traction n'est pas interrompu.
Courroie crantée en polyuréthane, fabriquée en boucle continue

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive4400 mm
Largeur courroie32 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents440
Matériau d'armaturepolyuréthane thermoplastique
Hauteur4,5 mm
727,65 € HT
/ unité
873,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours