Courroies crantées métriques Optibelt 50 T10 / 2100 AFX
optibelt ALPHA FLEX T10
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :50 T10 / 2100 AFX
Rubix :0314-1255773
Fabricant :1753856
EAN :4014486088878





Résumé technique
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 2100 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 50 T10 2100 AFX - ALPHA FLEX - PU ACIER
Les courroies dentées OPTIBELT en polyuréthane ALPHA FLEX sont fabriquées sans fin, sans interruption des câbles de traction par extrusion et le câble de traction n'est pas interrompu.
Courroie dentée en polyuréthane, fabriquée sans fin
Informations techniques
Attributs
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 2100 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 210 |
| Matériau d'armature | polyuréthane thermoplastique |
| Hauteur | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
521,95 € HT
/ unité
626,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours