Courroies crantées métriques Optibelt 100 AT20 / 1500 AFX
optibelt ALPHA FLEX AT20
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :100 AT20 / 1500 AFX
Rubix :0314-1153502
Fabricant :1587850
EAN :4014486144581





Résumé technique
| Profil | at20 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1500 mm |
| Largeur courroie | 100 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 100 AT20 1500 AFX - ALPHA FLEX - PU ACIER
Les courroies dentées OPTIBELT en polyuréthane ALPHA FLEX sont fabriquées sans fin, sans interruption des câbles de traction par extrusion et le câble de traction n’est pas interrompu.
Courroie dentée en polyuréthane, fabriquée en boucle continue
Informations techniques
Attributs
| Profil | at20 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1500 mm |
| Largeur courroie | 100 mm |
| Division de dent | 20 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 75 |
| Matériau d'armature | polyuréthane thermoplastique |
| Hauteur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 175,57 € HT
/ unité
1 410,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours