Références
Festo :CPX-FB33
Rubix :0326-2470808
Fabricant :548755
EAN :4052568007416
Détails articles : NOEUD DE BUS CPX-FB33
Noeud de bus CPX-FB33 Pour terminal électrique modulaire CPX. Dimensions (l x L x h)=(* (incluant les modules d'interconnexion), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Interface de bus de terrain=2x connecteur femelle, M12x1, 4 pôles, codage D, Diagnostic spécique à l'appareil=(* Diagnostic orienté sur canal et module, * - Tension basse modules, * - Mémoire de diagnostic), Aide à la configuration=Fichier GSDML, Paramétrage=(* - Comportement de diagnostic, * - Réaction Failsafe, * - Forces de canaux, * - Signal setup, * - Paramètres du système)
Informations techniques
Attributs
| Type | nœud de bus pour terminal cpx |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 073,10 € HT
/ unité
1 287,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours