L'outillage à main isolé fait référence à des outils manuels conçus avec des matériaux isolants pour protéger l'utilisateur contre les chocs électriques. Ces outils sont principalement utilisés dans des environnements où il y a un risque d'électrocution, tels que dans le secteur de la construction, de l'électronique et d'autres domaines liés à l'utilisation de l'électricité.
Découvrir nos produitsL’outillage à main isolé soumis à des normes strictes
Il est primordial d'utiliser des outils adaptés pour garantir la sécurité de vos collaborateurs. Pour cela, pensez à vérifier que l'outillage répond aux normes européennes en vigueur. La norme EN IEC 60900 définit les exigences de sécurité pour l'outillage à main isolé en Europe. Elle donne la garantie de supporter une tension pouvant aller jusqu’à 1000V en courant alternatif, et 1500V en courant continu.
Notre marque exclusive Roebuck propose des produits électriques contrôlés par l'organisme de contrôle et de certification VDE. Cet organisme est reconnu tant au niveau national qu'international. En effet, il vérifie que les outils respectent la sécurité des utilisateurs, ainsi que leur compatibilité électromagnétique et d'autres caractéristiques.

Le logo est apposé uniquement sur les produits conformes aux exigences VDE. Tandis que le double triangle et la plage de tension indiquent que les produits conviennent aux travaux sous tension. D’ailleurs, le logo IEC prouve qu’ils ont fait l’objet de tests et de contrôles nécessaires à l’obtention de la norme de sécurité et protection.
Pourquoi ne pas utiliser des outils isolés comporte des risques ?
Pour ceux qui pourraient encore hésiter quant à la nécessité de se tourner vers ces produits spécialisés, examinons de plus près deux raisons fondamentales.
En premier lieu, considérons la prévention des dangers inhérents au choc électrique. Le corps humain, du point de vue électrique, se comporte comme une résistance soumise à une tension. Cette interaction peut conduire à des conséquences graves pour la santé, dépendant de l'intensité du courant électrique. Les traumatismes engendrés par un choc électrique vont au-delà des simples lésions, incluant des brûlures internes ou externes et pouvant perturber le rythme cardiaque et le système nerveux.

En parallèle, la deuxième raison majeure en faveur des outils isolés réside dans la réduction des risques d'accidents électriques puisque ces outils sont soigneusement conçus pour entrer en contact avec des sources électriques. Leur caractéristique principale est leur manche isolant fabriqué généralement en plastique renforcé, vinyle ou encore en caoutchouc pour empêcher la conduction d’électricité. Assurant une protection adéquate tout en préservant le confort de l'utilisateur. Le revêtement extérieur isolant est également étudié pour offrir une ergonomie optimale, minimisant ainsi le risque de glissement des outils des mains de l'utilisateur. Résultat, ces outils sont très polyvalents puisqu’ils peuvent être utilisés dans d’autres domaines et environnements.
Comment utiliser les outils isolés pour garantir sa sécurité ?
Voici nos conseils de sécurité :
Utilisez des outils en bon état. Un revêtement isolant fissuré, entaillé ou endommagé peut provoquer des risques.
Vérifiez que les outils respectent les normes européennes en vigueur.
Portez des lunettes de sécurité et des gants isolants pendant l’opération.
Utilisez des outils aux bonnes dimensions pour éviter les glissements.
Transportez vos équipements de manière à éviter tout endommagement de l’isolation.
Mettez les éléments concernés hors tension et bloquez le ré-enclenchement.
Découvrir toute la gamme d’ouillage métier répondant aux besoins des professions spécifiques.