L’outillage antidéflagrant contre les risques d’étincelle

Découvrez l’outillage antidéflagrant pour éviter le risque d’étincelle

Les outils anti-déflagrants sont destinés à remplacer les outils en acier dans des environnements potentiellement combustibles ou explosifs, avec pour objectif d'éliminer tout risque d'étincelle résultant du frottement ou du choc sur des surfaces dures. De plus, il est déconseillé d'utiliser des outils composés de cuivre en contact direct avec l'acétylène, en particulier en présence d'humidité. Ceci afin d’éviter tout déclenchement d'ignition.

Découvrir tous les produits
Outillage antidéflagrant

Retrouvez tous les produits de l’outillage antidéflagrant !

Clés antidéflagrantes
 

Découvrir

Cliquets et douilles antidéflagrants

Découvrir

Outils de frappe antidéflagrants

Découvrir

Tournevis et clés de mâles antidéflagrants

Découvrir

Outils de coupe antidéflagrants

Découvrir

Pinces antidéflagrants
 

Découvrir

Outils de maintenance antidéflagrants

Découvrir

Les matériaux utilisés pour les outils antidéflagrants

Les outils antidéflagrants sont fabriqués à partir de cuivre béryllium ou d'aluminium bronze, le choix du matériau étant déterminé par l'usage prévu du produit. Bien que le cuivre béryllium (Cu-Be) soit plus dur, il présente également une plus grande fragilité par rapport à l'aluminium bronze (Al-Bron). Le Cu-Be, dépourvu de substances ferriques dans sa composition, en fait un alliage adapté aux applications non magnétiques. En revanche, l'Al-Bron, avec son faible taux de substances ferriques, affiche un magnétisme réduit, ce qui le rend approprié pour des travaux amagnétiques mais non critiques.

A noter que la température superficielle de l’outil antidéflagrant ne doit pas dépasser la température d’ignition des gaz en présence, et que des outil à base de Cu-Be ne doivent pas subir de modification. Ceci pourrait libérer des particules d’alliage nuisible à la santé.

L’outillage antidéflagrant n’est pas une alternative pour se protéger d’une explosion. Il est nécessaire d’utiliser des équipements de protection individuels adaptés.

Qu’est-ce que l’atmosphère explosive (ATEX) ?

Une atmosphère explosive (ATEX) se forme lorsqu'un mélange de substances inflammables, sous forme de gaz, de vapeurs, de brouillards ou de poussières, est présent dans l'air dans des conditions atmosphériques. Après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé. La délimitation des zones ATEX nécessite l'établissement d'un plan de zonage, accompagné de la rédaction d'un document détaillant les zones à risques d'explosion et les mesures de protection contre les explosions. La mise en conformité des équipements électriques, hydrauliques et pneumatiques doit être effectuée pour garantir la sécurité dans ces environnements.

La classification des zones de travail et l’application des outils antidéflagrants

l’application des outils antidéflagrants

Les outils antidéflagrants trouvent leur application dans divers secteurs d’activités tels que l’industrie minière, l’industrie pétrolière, la pétrochimie (comme la fabrication de peintures et le domaine pharmaceutique), les raffineries, dans le secteur du transport d’énergie (gaz, électricité, ...), dans la maintenance de pipeline, les chantiers navals, l’aéronautique (notamment le nettoyage des réservoirs d’avions), dans les silos de stockage de grains, ainsi que dans la fabrication de produits inflammables par exemple les explosifs.

Il est important d’effectuer une évaluation approfondie des risques dans l’entreprise pour identifier les zones à risques. En zone 0, 1 et 2 les organismes de sécurité obligent l’utilisation d’outils anti-déflagrants.

Il existe 3 zones pour les gaz et vapeurs :

  •  Zone 0 : Atmosphère inflammable en continu ou durant de longues périodes
  •  Zone 1 : Atmosphère inflammable occasionnellement
  •  Zone 2 : Atmosphère inflammable exceptionnellement. Situation typique d’un défaut de fonctionnement

Il existe 3 zones pour les poussières :

  •  Zone 20 : Poussière présente en continu ou durant de longues périodes
  •  Zone 21 : Poussière présente occasionnellement
  •  Zone 22 : Poussière présente exceptionnellement. Situation typique d’un défaut de fonctionnement

Découvrir toute la gamme d’ouillage métier répondant aux besoins des professions spécifiques.

MASSETTE MANCHE FVG 1,5KG ANTIDEFLAGRANTE

Marteau antidéflagrant Roebuck 846215, Longueur: 280 mm | Matière: Aluminium bronze | Poids: 1500 g

  • roebuck :846215
  • rubix :C600-5183922
SPATULE LAME FLEXIBLEE 40 MM ANTIDEFLAGRANT

Couteau antidéflagrant Roebuck 846180, Longueur: 210 mm | Largeur: 40 mm | Poids: 72 g

  • roebuck :846180
  • rubix :C600-5183874
PINCE MULTIPRISE 250MM ANTIDEFLAGRANTE

Pince antidéflagrante Roebuck 846137, Longueur: 250 mm

  • roebuck :846137
  • rubix :C600-5183924
SPATULE LAME RIGIDEE 40 MM ANTIDEFLAGRANT

Couteau antidéflagrant Roebuck 846188, Longueur: 210 mm | Largeur: 40 mm | Poids: 130 g

  • roebuck :846188
  • rubix :C600-5183881
SPATULE LAME RIGIDEE 30 MM ANTIDEFLAGRANT

Couteau antidéflagrant Roebuck 846187, Longueur: 210 mm | Largeur: 30 mm | Poids: 120 g

  • roebuck :846187
  • rubix :C600-5183880
BURIN ANTIDEFLAGRANT 200MM

Burin antidéflagrant Roebuck 846177, Longueur: 200 mm | Largeur: 25 mm | Poids: 340 g

  • roebuck :846177
  • rubix :C600-5184048
MASSETTE HICKORY 1000 ANTIDEFLAGRANT

Marteau antidéflagrant Roebuck 879645, Longueur: 260 mm | Matière: Aluminium | Poids: 1000 g

  • roebuck :879645
  • rubix :R600-5360015
BROSSE A MANCHE FIL RONDE ANTIDEFLAGRANT

Brosse antidéflagrante et pelle d’épreuve Roebuck 846199, Longueur: 350 mm | Nombre de rangées: 3 | Matière: Aluminium bronze

  • roebuck :846199
  • rubix :C600-5183834
COUTEAU DROIT ANTIDEFLAGRANT

Couteau antidéflagrant Roebuck 846143, Poids: 30 g

  • roebuck :846143
  • rubix :C600-5184080
SPATULE LAME FLEXIBLEE 60 MM ANTIDEFLAGRANT

Couteau antidéflagrant Roebuck 846182, Longueur: 210 mm | Largeur: 60 mm | Poids: 98 g

  • roebuck :846182
  • rubix :C600-5183876