L'outillage à frapper est une catégorie d'outils manuels conçus pour effectuer des opérations d’extraction et de serrage, généralement à l'aide d'un marteau ou d'une autre source d'énergie cinétique. Les tournevis et les clés à frapper, constituent une catégorie essentielle d'outillage, apportant une efficacité accrue et une précision dans diverses applications, de la construction, au métier de menuisier, maçon, en passant par le secteur de l’automobile.
Découvrir nos produitsLes tournevis à frapper pour le retrait de vis, écrous et boulons
Desserrer une vis tenace peut s'avérer être une mission ardue sans l'outil adéquat. Les tournevis traditionnels démontrent souvent leur limites face à une vis résistante, prolongeant ainsi inutilement le processus. À l'inverse, l'utilisation d'un tournevis à frapper permet d'accomplir cette tâche en quelques minutes seulement. En effet, les tournevis à frapper combinent la finesse d'un tournevis avec la puissance d'un outil à frapper. Dotés d'une tête conçue pour recevoir des impactes, ils permettent de libérer des vis résistantes ou grippées avec une efficacité remarquable. Lorsqu’il est frappé par un marteau, le tournevis à frapper transmet une onde de choc puissante à la vis ou au boulon, induisant une rotation dans la direction désirée. La vis se détend progressivement et commence à se dévisser, simplifiant ainsi le desserrage.
Un tournevis à frapper se démarque par sa conception robuste et peut être employé de diverses manières. En plus de son utilité en tant que tournevis à frapper traditionnel, il peut également intégrer un adaptateur et une poignée de support, permettant une combinaison avec un marteau pneumatique. Cette caractéristique le rend particulièrement efficace pour desserrer des fixations rouillées, élargissant ainsi son champ d'application. Idéal pour la mécanique, l'assemblage, ou toute application nécessitant un couple de serrage élevé, les tournevis à frapper s'imposent comme des partenaires de choix pour des résultats rapides et précis.
Les clés polygonales à frapper, une combinaison entre précision et puissance

Les clés polygonales à frapper se positionnent comme des outils indispensables dans le monde des outils manuels, offrant une fusion parfaite entre précision et puissance. Souvent appelées clés à frapper ou clés frappantes, elles sont spécifiquement élaborées pour des applications nécessitant une force de frappe contrôlé.
Leur caractéristique distinctive réside dans leur forme hexagonale, assurant une prise solide et une transmission efficace de la force. La tête hexagonale joue un rôle crucial dans des tâches telles que le serrage ou le desserrage de boulons et d'écrous résistants. Son ajustement parfait minimise le risque de glissement pendant l'utilisation, réduisant ainsi les risques de déformation des boulons.
Ces clés à frapper sont largement employées dans des secteurs exigeant des fixations robustes, tels que la mécanique automobile, la construction, et d'autres domaines nécessitant une force de serrage significative.
Découvrir toute la gamme d’ouillage métier répondant aux besoins des professions spécifiques.