Douille porte-embout Facom NJ.237A, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 19 mm | Longueur: 37 mm

NJ.A - Douilles impact porte-embouts 3/8"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :NJ.237A
Rubix :0139-5007356
EAN :3148516545060
DOUILLE IMP. 3/8 PORTE-EMBOUTS NJ.237A

Résumé technique

Carré d'entraînement3/8 ''
Longueur37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE IMP. 3/8 PORTE-EMBOUTS NJ.237A


Ces douilles porte-embouts Facom sont conçues pour le serrage et le desserrage avec clé à chocs ou boulonneuse. Fabriquées en alliage d'acier spécial traité thermiquement, elles acceptent les embouts 5/16" ou 1/2" sur carré femelle 3/8".

Caractéristiques :
Ces deux douilles porte-embouts s'adaptent à une clé à chocs via leur carré femelle 3/8". La NJ.236A reçoit les embouts hexagonaux 5/16", tandis que la NJ.237A est prévue pour les embouts hexagonaux 1/2". La gorge et le perçage côté carré femelle permettent la mise en place d'une goupille et d'une bague de sécurité, limitant ainsi les risques de désolidarisation en cours d'utilisation. La finition phosphatée noire contribue à la résistance à la corrosion superficielle. Facom assure une garantie à vie par échange sur ces deux références.

Spécifications :
- Références : NJ.236A (embouts 5/16") et NJ.237A (embouts 1/2").
- Carré femelle : 3/8".
- Diamètre : 22 mm.
- Longueur : 37 mm.
- Poids : 35 g (NJ.236A) ; 45 g (NJ.237A).
- Matériau : alliage d'acier spécial traité thermiquement.
- Finition : phosphatée noire.
- Dispositif de sécurité : gorge et perçage pour goupille et bague de sécurité (non fournies).
- Garantie : à vie (échange).

Normes :
- DIN 3121 : norme allemande définissant les dimensions et tolérances des douilles à embouts carrés utilisées avec les outils à main et à chocs.
- ISO 1711-2 : norme internationale spécifiant les exigences de performance et les méthodes d'essai applicables aux douilles et accessoires pour clés à chocs.

Points forts

- Sécurisé : la gorge et le perçage accueillent une goupille et une bague de sécurité qui maintiennent l'embout en position.
- Résistant : l'alliage d'acier traité thermiquement supporte les sollicitations mécaniques répétées générées par les outils à chocs.
- Protégé : la finition phosphaté noir limite l'oxydation superficielle dans les environnements humides ou exposés.
- Durable : l'échange garanti sans limitation de durée réduit le coût total de possession sur la durée.

Applications

Ces douilles porte-embouts Impact trouvent leur place dans tous les contextes où la clé à chocs 3/8" est l'outil de référence. En maintenance industrielle, elles facilitent le démontage et le remontage de sous-ensembles vissés soumis à des vibrations, comme les capots de machines ou les supports de fixation. Dans les ateliers de mécanique automobile et de véhicules utilitaires, elles s'utilisent pour l'accès aux visseries de taille intermédiaire nécessitant un porte-embout sécurisé.
Plus largement, ces douilles s'adressent à l'ensemble des secteurs professionnels disposant d'un service de maintenance : industrie manufacturière, automobile, transport, énergie, agroalimentaire, construction métallique, etc.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/8 ''
Longueur37 mm
Diamètre19 mm
20,07 HT
/ unité
24,08 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.