Douille porte-embout Facom R.245, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Diamètre: 11.3 mm | Longueur: 22 mm

Douille 1/4" porte-embout à jonc de retenue forte

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :R.245
Rubix :0139-5003508
EAN :3148510529103
DOUILLE 1/4 PORTE.EMBOUT 6,35MM R.245

Résumé technique

Carré d'entraînement1/4 ''
Longueur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE 1/4 PORTE.EMBOUT 6,35MM R.245


Douille 1/4" porte-embout à jonc de retenue forte
- Avec clips de retenue pour maintien plus ferme des embouts (démontages peu fréquents).
- Carré équipé d'un trou pour verrouillage par bille ou plongeur.
- Présentation : chromée brillante.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/4 ''
Longueur22 mm
Diamètre11,3 mm
8,39 HT
/ unité
10,07 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.